コンデンサー 1000μfのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
1,348件の「コンデンサー 1000μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 100μf」、「電解コンデンサー 350v」、「電解コンデンサ 1000μf 10v」などの商品も取り扱っております。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンランキング1位
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。許容差 = ±20%。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669税込736
当日出荷

電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコンランキング2位
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
1個ほか
539税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンランキング3位
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VY。許容差(マイナス) = -20%。。ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639税込703
当日出荷

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンランキング4位
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = VK。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529税込582
当日出荷

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンランキング5位
仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PS。寿命 = 3000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329税込362
当日出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 x 20mm。長さ = 20mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = KY。リーク電流 = 250 μA。。KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549税込604
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。許容差(プラス) = +20%。。アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769税込846
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。長さ = 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729税込802
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KY。許容差 = ±20%。。アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579税込637
当日出荷

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = PW。寿命 = 5000h。。PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699税込769
当日出荷

1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
1個
439税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
1個ほか
819税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
1個ほか
799税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
1個
3,298税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)